Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 3.3 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704929
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH169PH4330QB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Bauform: Schraube, Befestigungsbolzen: M12, Elektrischer Anschluss: M5, IEC-Klimakategorie: 40/105/56, Kapazitätstoleranz: -10...+30%, A: 22 mm, Kapazität: 3.3 mF, Nennspannung: 100 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.110 kg
Nettogewicht:
0.110 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, becherelko 100 v, axial kondensator, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG