Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 1.0 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704928
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH169PA4100QB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Bauform: Schraube, Befestigungsbolzen: M8, Elektrischer Anschluss: M5, IEC-Klimakategorie: 40/105/56, Kapazitätstoleranz: -10...+30%, A: 13 mm, Kapazität: 1.0 mF, Nennspannung: 100 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.058 kg
Nettogewicht:
0.058 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, becherelko 100 v, axial kondensator, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG