Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 1.0 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16704925
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH169YO4100MU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: Schraube, Befestigungsbolzen: -, Elektrischer Anschluss: M5, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, A: 28.5 mm, Kapazität: 1.0 mF, Nennspannung: 450 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.330 kg
Nettogewicht:
0.330 kg
Höhe:
65 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, becherelko 450v, axial kondensator, alu elko 450vdc, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG