Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 680 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16704922
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH169VK3680QU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: Schraube, Befestigungsbolzen: -, Elektrischer Anschluss: M5, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, A: 22 mm, Kapazität: 680 µF, Nennspannung: 400 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.170 kg
Nettogewicht:
0.170 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, becherelko 400v, axial kondensator, alu elko 400 vdc, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG