Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 10 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16704867
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41560-A8109-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Bauform: Schraube, Befestigungsbolzen: -, Elektrischer Anschluss: M5, IEC-Klimakategorie: 40/105/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 10 mF, Nennspannung: 63 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.102 kg
Nettogewicht:
0.102 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, axial kondensator 63v, axial kondensator, alu elko epcos, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG