Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 1.5 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704855
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43455-A158-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Bauform: Schraube, Befestigungsbolzen: -, Elektrischer Anschluss: M5, IEC-Klimakategorie: 25/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 1.5 mF, Nennspannung: 400 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.330 kg
Nettogewicht:
0.330 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, becherelko 400v, axial kondensator, alu elko 400 vdc, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG