Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 22 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704811
Hersteller:
     FTCAP Fischer & Tausche
Herst.-Nr.:
     GMA22310065100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: Schraube, Befestigungsbolzen: -, Elektrischer Anschluss: M5, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: -10...+30%, A: 28.5 mm, H: 5 mm, Kapazität: 22 mF, Nennspannung: 100 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.379 kg
Nettogewicht:
0.379 kg
Höhe:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: becherelko 100 v, becherelko, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG