Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 47 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704804
Hersteller:
     FTCAP Fischer & Tausche
Herst.-Nr.:
     GMA47304050080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: Schraube, Befestigungsbolzen: -, Elektrischer Anschluss: M5, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: -10...+30%, A: 22 mm, H: 5 mm, Kapazität: 47 mF, Nennspannung: 40 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.176 kg
Nettogewicht:
0.176 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, axial kondensator, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG