Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 15 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704802
Hersteller:
     FTCAP Fischer & Tausche
Herst.-Nr.:
     GMA15304035070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: Schraube, Befestigungsbolzen: -, Elektrischer Anschluss: M5, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: -10...+30%, A: 13 mm, H: 6 mm, Kapazität: 15 mF, Nennspannung: 40 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.083 kg
Nettogewicht:
0.083 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, axial kondensator, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG