Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, 100uF, 100V, -10 ... 30 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16704779
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEG124PG310CQL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 100 v 100µf
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, Typ=PEG124PG310CQL1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=27500 h, Leckstrom=34 µA, Länge=37 mm, Nennspannung DC=100 V, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Box, Serien=PEG 124, Toleranz=-10 ... 30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
16 mm
Tiefe:
121 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 100v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.