Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Axial 330 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16704777
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEG124MF333AQL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko axial, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Bauform: Axial, IEC-Klimakategorie: 40/125/56, Kapazitätstoleranz: -10...+30%, Kapazität: 330 µF, Nennspannung: 63 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
16 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
113 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, axial kondensator 63v, axial kondensator, becherelko 330µf, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG