Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Axial 2.2 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16704775
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEG124KJ422AQL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko axial, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Bauform: Axial, IEC-Klimakategorie: 40/125/56, Kapazitätstoleranz: -10...+30%, Kapazität: 2.2 mF, Nennspannung: 40 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
121 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, alu elko axial, axial kondensator, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG