Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Axial 4.7 uF 63 VDC VE=1000 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704765
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202138478E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko axial, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: Axial, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.200 kg
Nettogewicht:
1.200 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
280 mm
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Elektrolytkondensator, Elko, axial kondensator vishay, axial kondensator, axial kondensator 63v, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen, Kondensatoren, Alu-Becher-Elkos
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1000
Frei Haus
ab € 0,2486*
€ 0,2586*
1
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,43*
1
€ 5,95*
ab € 0,2509*
€ 1,644*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2586*
€ 0,30773
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2486*
€ 0,29583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 258,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG