Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Axial 22 uF 40 VDC VE=1000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704764
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202137229E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko axial, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: Axial, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.200 kg
Nettogewicht:
1.200 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
280 mm
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Elektrolytkondensator, Elko, elko 40v axial, axial kondensator vishay, axial kondensator, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen, Kondensatoren, Alu-Becher-Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,38*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,23738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 254,57*
€ 302,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 253,18*
€ 301,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 246,60*
€ 293,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 237,38*
€ 282,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG