Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, rastbar 220uF 20% 450V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16704683
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43504C5227M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, rastbar, Typ=B43504C5227M000, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=946.04 µA, Leiterabstand=10 mm, Länge=30 mm, Nennspannung DC=450 V, Rippelstrom=1.2 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=620 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Karton, Serien=B43504
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
36 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.