Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, rastbar 470uF 20% 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16704679
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43504A9477M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, rastbar, Typ=B43504A9477M000, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=1.48 mA, Leiterabstand=10 mm, Länge=45 mm, Nennspannung DC=400 V, Rippelstrom=2 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=190 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Karton, Serien=B43504
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 470µf 400v, alu elko, alu elko epcos, Elektrolytkondensator, rastbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
240
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 9,27*
60
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 16,13*
Lager 115
250
1
€ 5,95*
ab € 12,83*
€ 18,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.