Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 4.7 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704602
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     25MXC4700MMN20X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko snap-in, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Bauform: radial/Snap-In, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 10 mm, Kapazität: 4.7 mF, Nennspannung: 25 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
19 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
28 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: becherelko, Snap-in Becher-Elkos, Elektrolytkondensatoren, Alu-Becher-Elkos, Alu-Becher-Elkos, snap-in, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG