Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 2.2 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704587
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41303-J8228-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko snap-in, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: radial/Snap-In, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 10 mm, Kapazität: 2.2 mF, Nennspannung: 63 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.025 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: alu elko epcos, becherelko, Snap-in Becher-Elkos, Elektrolytkondensatoren, Alu-Becher-Elkos, Alu-Becher-Elkos, snap-in, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG