Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 3300 uF 40 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704583
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41303-J7338-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko snap-in, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: Radial/Snap-In, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 10 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.025 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, alu elko epcos, becherelko, elektrolytkondensator 40v, Elektrolytkondensatoren, Snap-in Becher-Elkos, Kondensatoren, Alu-Becher-Elkos, snap-in, Alu-Becher-Elkos
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,26*
€ 4,47*
€ 6,95*
ab € 3,38*
€ 5,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG