Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 10000 uF 6.3 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16704408
Hersteller:
     Nippon Chemicon
Herst.-Nr.:
     EKMG6R3ELL103ML25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Kondensator Temperaturbereich: -55 ... +105 °C IEC-Klimakategorie: 55/105/56 Kapazitätstoleranz: ±20% Raster: 7.5 mm Kapazität: 10000 uF Nennspannung: 6.3 VDC ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
0.007 kg
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Breite:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG