Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 47 uF 35 VDC VE=2000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704386
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35ZLH47M5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Bauform: Radial, IEC-Klimakategorie: 40/105/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Lebensdauer: 6 000 h, Raster: 2 mm, Verpackung: Gurtware, ø D: 0.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.600 kg
Nettogewicht:
1.600 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
380 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, alu elko 35v, becherelko, elkos radial, Elektrolytkondensatoren, Becher-Elkos, Kondensatoren, Alu-Becher-Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,57*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 2.000 Stück (ab € 0,05529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 119,29*
€ 141,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 110,57*
€ 131,58
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG