Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 1.5 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16704176
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACZ152M16V12.5X14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Bauform: SMD, IEC-Klimakategorie: 55/105/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Lebensdauer: >2 000 h @ 105 °C, Kapazität: 1.5 mF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: alu elko smd, becherelko, Kondensatoren SMD, Elektrolytkondensatoren SMD, SMD-Alu-Becher-Elkos, Alu-Becher-Elkos, Becher-Elkos SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG