Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Axial 220 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16703680
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202135221E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko axial, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: Axial, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 220 µF, Nennspannung: 16 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, axial kondensator vishay, axial kondensator, alu elko axial, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG