Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 470 uF 200 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16703193
Hersteller:
     Jamicon
Herst.-Nr.:
     SKR471M2DN45M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Bauform: Radial, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 10 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.027 kg
Nettogewicht:
0.027 kg
Höhe:
18 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, aluminium elektrolytkondensator 200v, becherelko, elkos radial, Elektrolytkondensatoren, Becher-Elkos, Kondensatoren, Alu-Becher-Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG