Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47uF, 10V, 5.9uA, -10 ... 50 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16702609
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203034479E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator, Typ=MAL203034479E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=4.5 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=5.9 µA, Länge=10 mm, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=70 mA, Äquivalenter Vorwiderstand=6.78 Ω, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=030 AS, Toleranz=-10 ... 50 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
5 mm
Tiefe:
77 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,59*
1 Tag
2229
1
€ 14,99*
ab € 0,499*
€ 1,66*
Lager 115
3002
5
€ 5,95*
ab € 0,957*
€ 1,887*
5
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 2,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,887*
€ 2,24553
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,687*
€ 2,00753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,277*
€ 1,51963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,237*
€ 1,47203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,957*
€ 1,13883
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.