Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-kondensator-Sortiment SMD 0.1...100 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16702220
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     SMC-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Tantalkondensator
smd tantalkondensator
kondensator sortiment
Tantal-kondensator-Sortiment SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Typ/Fabrikat: B45196/Epcos (Kemet) oder Alternative, Wertebereich: 0.1...100 µF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.551 kg
Nettogewicht:
0.551 kg
Höhe:
16 mm
Breite:
231 mm
Tiefe:
312 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator-Sortimente, Sortimente Elektrolytkondensatoren, Kondensator-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,93*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG