Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-kondensator-Sortiment 0.1...100 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16702219
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCC-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Tantalkondensator
kondensator sortiment
Tantal-kondensator-Sortiment, Temperaturbereich: -55...+85 °C, Typ/Fabrikat: T350A/Kemet, Wertebereich: 0.1...100 µF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.402 kg
Nettogewicht:
0.402 kg
Höhe:
14 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
310 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator-Sortimente, Sortimente Elektrolytkondensatoren, Kondensator-Sortimente
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,24*
€ 230,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 226,34*
€ 237,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,41*
€ 282,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB2
ab € 27,75*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 75,31*
Zubehör
Würth Elektronik
744043
ab € 91,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG