Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator-Sortiment SMD 0.1...100 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16702218
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     SMC-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Kondensator Sortiment
SMD Kondensator
Tantalkondensator
Kondensator-Sortiment SMD, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Typ/Fabrikat: CB/TEAPO, MKV/NCC oder Alternative, Wertebereich: 0.1...100 µF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.350 kg
Nettogewicht:
0.350 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
233 mm
Tiefe:
315 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: smd tantalkondensator, chip-kondensator, Kondensator-Sortimente, Sortimente Elektrolytkondensatoren, Elektrolytkondensator-Sortimente
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 70,26*
Frei Haus
ab € 52,20*
€ 89,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG