Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator-Sortiment 1 uF...4.7 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16702216
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCC-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Kondensator Sortiment
axial kondensator
Kondensator-Sortiment, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Typ/Fabrikat: AS/PHILIPS oder Alternative, Wertebereich: 1 µF...4.7 mF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.450 kg
Nettogewicht:
0.450 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
315 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kondensator-Sortimente, Sortimente Elektrolytkondensatoren, Elektrolytkondensator-Sortimente
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,15*
€ 136,55*
Lager 115
Frei Haus
ab € 137,90*
€ 147,35*
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 216,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB2
ab € 27,72*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 72,71*
Zubehör
Nova
CCO-70
ab € 16,18*
Zubehör
Würth Elektronik
744043
ab € 74,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG