Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 22 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16700355
Hersteller:
     Jamicon
Herst.-Nr.:
     SSR220M1ED07-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: radial, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 2 mm, Kapazität: 22 µF, Nennspannung: 25 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
27 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: becherelko, Elektrolytkondensatoren, Becher-Elkos, Kondensatoren, Alu-Becher-Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0566*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG