Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 10 pF 100 VDC 2.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16584817
Hersteller:
     Hitano
Herst.-Nr.:
     TCH2A100J-S265B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 10pf 100v
Kondensator, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Kapazitätstoleranz: ±5%, Keramikart: C0G, Raster: 2.5 mm, Kapazität: 10 pF, Nennspannung: 100 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
14 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 10pf keramikkondensator, Keramikscheibenkondensatoren, Scheibenkondensatoren, Keramikkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0794*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG