Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 10 nF 50 VDC VE=10000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16582519
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C103K3RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0402, Breite des Bandes: 8 mm, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Kontaktmaterial: NiSn, Rollendurchmesser: 180 mm (7")
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.139 kg
Nettogewicht:
0.139 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 10nf 50v, chip-kondensator kemet, chip-kondensator, Keramikkondensatoren SMD, Chip-Keramikkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 10.000 Stück (ab € 0,00426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,01*
€ 60,70
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 45,70*
€ 54,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,58*
€ 50,67
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG