Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 100 nF 100 VDC VE=2000 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16577351
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDER72A104K1S1C03A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator x7r
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Raster: 2.54 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.000 kg
Nettogewicht:
1.000 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
340 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Keramikvielschichtkondensatoren, Vielschicht-Scheibenkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,19*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,0941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 200,53*
€ 238,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 199,61*
€ 237,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 197,70*
€ 235,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 188,19*
€ 223,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG