Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 100 nF 50 VDC VE=2000 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16577324
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDER71H104K0M1C03A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100nf x7r
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Raster: 5.08 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.421 kg
Nettogewicht:
0.421 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
335 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 100nf, keramikkondensator, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Keramikvielschichtkondensatoren, Vielschicht-Scheibenkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,58*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,06879* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,11*
€ 173,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,83*
€ 171,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,55*
€ 168,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,58*
€ 163,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG