Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Motorkondensator 100 uF 450 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16577248
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA 450-100 PLA-C8 FD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Motorkondensator, Typ=MKA 450-100 PLA-C8 FD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=60 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=120 mm, Nennspannung AC=450 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Schaftgrösse=M8, Serien=MKA 450V, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
60 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
292 g
Breite:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.