Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 10 nF 50 VDC VE=2000 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16576778
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDER71H103K0M1C03A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 10nf 50v
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Raster: 5.08 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.424 kg
Nettogewicht:
0.424 kg
Höhe:
43 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
334 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 50v, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Keramikvielschichtkondensatoren, Vielschicht-Scheibenkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,56*
  
Preis gilt ab 3 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,09678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 203,29*
€ 241,92
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 193,56*
€ 230,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG