Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 1000 pF 100 VDC 2.54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16576742
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDE5C2A102J0S1C03A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator
Kondensator Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Kapazitätstoleranz: ±5% Keramikart: C0G Raster: 2.54 mm Kapazität: 1000 pF Nennspannung: 100 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5445*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,767*
€ 0,91273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6883*
€ 0,81908
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5445*
€ 0,64796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.