Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 2.2 nF 50 VDC 5.08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16576714
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RPE5C1H222J2K1A03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikvielschichtkondensatoren
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Kondensatoren
Vielschicht-Scheibenkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kapazitätstoleranz: ±5%, Keramikart: C0G, Raster: 5.08 mm, Kapazität: 2.2 nF, Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5736*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7991*
€ 0,95093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG