Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 3.9 pF 50 VDC VE=10000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16575545
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1555C1H3R9CZ01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0402, Breite des Bandes: 8 mm, Kapazitätstoleranz: ±0.25 pF, Keramikart: C0G/NP0, Kontaktmaterial: NiSn, Pitch (Lochabstand auf Band): 2 mm, Rollendurchmesser: 180 mm (7")
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.330 kg
Nettogewicht:
0.330 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
SG
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 50v, chip-kondensator, keramikkondensator c0k, Keramikkondensatoren SMD, Chip-Keramikkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,49*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 10.000 Stück (ab € 0,00405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,69*
€ 57,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 46,06*
€ 54,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,49*
€ 48,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG