Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 4.7 pF 50 VDC 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16575409
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1555C1H4R7CZ01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Keramikkondensatoren SMD
Kondensatoren
Chip-Keramikkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0402, Kapazitätstoleranz: ±0.25 pF, Keramikart: C0G/NP0, Kontaktmaterial: NiSn, Kapazität: 4.7 pF, Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0155*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG