Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 100 nF 50 VDC 5.08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16573687
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C052K104K5X5CA7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator
Kondensator Temperaturbereich: -55 ... +125 °C IEC-Klimakategorie: 55/125/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Keramikart: X7R Raster: 5.08 mm Kapazität: 100 nF Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
4 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 0,832*
€ 1,289*
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,159*
€ 1,37921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,917*
€ 1,09123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.