Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator, 27nF, 50V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16573596
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C052K273K5X5CA7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C052K273K5X5CA7301, Alternative (Alias)=CK05BX273K, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.29 mm, Höhe=4.83 mm, Kapazität=27 nF, Leiterabstand=5.08 mm, Länge=4.83 mm, Nennspannung DC=50 V, Toleranz (±)=10 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=C052K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,093*
€ 1,30067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.