Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 270 pF 200 VDC 5.08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16573299
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C052K271K2X5CA7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator
Kondensator Temperaturbereich: -55 ... +125 °C IEC-Klimakategorie: 55/125/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Keramikart: X7R Raster: 5.08 mm Kapazität: 270 pF Nennspannung: 200 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,877*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,002*
€ 1,19238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,877*
€ 1,04363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.