Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator, 180pF, 200V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16573273
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C052K181K2X5CA7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C052K181K2X5CA7301, Alternative (Alias)=CK05BX181K, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.29 mm, Höhe=4.83 mm, Kapazität=180 pF, Leiterabstand=5.08 mm, Länge=4.83 mm, Nennspannung DC=200 V, Toleranz (±)=10 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=C052K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
0,39 g
Breite:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,201*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,929*
€ 2,29551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,525*
€ 1,81475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.