Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 4.7 nF 50 VDC VE=4000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16572626
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C472K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 1206, Breite des Bandes: 8 mm, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Pitch (Lochabstand auf Band): 4 mm, Rollendurchmesser: ø 180 x 10 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.100 kg
Nettogewicht:
0.100 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 4,7nf 50v, chip-kondensator kemet, chip-kondensator, Keramikkondensatoren SMD, Chip-Keramikkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 25 Rollen
1 Rolle enthält 4.000 Stück (ab € 0,00883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,55*
€ 51,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,65*
€ 43,61
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 35,32*
€ 42,03
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG