Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 2.2 nF 50 VDC VE=4000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16572597
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C222K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0805, Breite des Bandes: 8 mm, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Pitch (Lochabstand auf Band): 4 mm, Rollendurchmesser: ø 180 x 10 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.156 kg
Nettogewicht:
0.156 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
179 mm
Tiefe:
179 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip-kondensator, smd kondensator 2.2nf, Keramikkondensatoren SMD, Chip-Keramikkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 4.000 Stück (ab € 0,00641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,54*
€ 36,34
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG