Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 47 pF VE=Rolle à 4000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16572585
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C470J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Keramikkondensatoren SMD
Kondensatoren
Chip-Keramikkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0805, Breite des Bandes: 8 mm, Kapazitätstoleranz: ±5%, Keramikart: C0G/NP0, Pitch (Lochabstand auf Band): 4 mm, Rollendurchmesser: ø 180 x 10 mm, Kapazität: 47 pF, Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.150 kg
Nettogewicht:
0.150 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
179 mm
Tiefe:
179 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 25 Rollen
1 Rolle enthält 4.000 Stück (ab € 0,00585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,76*
€ 35,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG