Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 22 pF VE=Rolle à 4000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16572583
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C220J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Keramikkondensatoren SMD
Kondensatoren
Chip-Keramikkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0805, Breite des Bandes: 8 mm, Kapazitätstoleranz: ±5%, Keramikart: C0G/NP0, Pitch (Lochabstand auf Band): 4 mm, Rollendurchmesser: ø 180 x 10 mm, Kapazität: 22 pF, Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.161 kg
Nettogewicht:
0.161 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
MX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 25 Rollen
1 Rolle enthält 4.000 Stück (ab € 0,0059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,15*
€ 35,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG