Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 10 nF 50 VDC 2.54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16572531
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C103M5U5TA7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikvielschichtkondensatoren
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Kondensatoren
Vielschicht-Scheibenkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Keramikart: Z5U, Raster: 2.54 mm, Kapazität: 10 nF, Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
26 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2822*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4079*
€ 0,4854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2822*
€ 0,33582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG