Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 3.3 nF 3.5 kVDC 7.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16572510
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DEBB33F332KN7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikhochspannungskondensatoren
Kondensatoren
Hochspannungs-Scheibenkondensatoren
Hochspannungs-Keramikkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: -, Raster: 7.5 mm, Kapazität: 3.3 nF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
TH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG